リミット
リミットの オフィスウェア
リミットの ボトムス オフィスウェア
リミットの スカート オフィスウェア
スカート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17648036
品番
YC-851
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
歩くたびにふんわり揺れるセミフレア。膝下丈なので、正座でも膝が隠れます。総ゴムでウエストラクラク。
仕様
裏地付(制電)、脇ファスナー(カギホック)、総ゴム
種別
スカート
色
黒
サイズ(号)
5
混率(%)
シルブラックU / ポリエステル100
ウエスト(cm)
54〜59
ヒップ(cm)
88
性別
女性用
後丈(cm)
58