リミット
リミットの オフィスウェア
リミットの トップス オフィスウェア
リミットの ベスト オフィスウェア
夏ベスト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17648210
品番
YV-620
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
内ポケット付き使いやすさと着やすさを両立。右胸の内ポケット。後ろスリット
材質
Wティサージュ / ポリエステル100%
色
クロ
サイズ
7号
肩幅(cm)
32
着丈(cm)
47
バスト(cm)
86
ポケット
両脇、左胸、右内側