リミット
リミットの オフィスウェア
リミットの ボトムス オフィスウェア
リミットの スカート オフィスウェア
夏マーメイドスカート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17648307
品番
YC-691
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ひらひらと涼感を誘う裾フレア。裏地付(制電)、後ろファスナー(カギホック)
仕様
裏地付(制電)、後ろファスナー(カギホック)、すべり止めテープ
材質
Wティサージュ / ポリエステル100%
色
黒
サイズ
11号
ウエスト(cm)
68
ヒップ(cm)
98
後丈(cm)
59