リミット
リミットの オフィスウェア
リミットの ボトムス オフィスウェア
リミットの スカート オフィスウェア
夏スカート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17648377
品番
YC-611
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
膝が隠れる長めのセミタイト。両脇の斜めポケット。足さばきがラクな深めのベンツ。裏地付(制電)、後ろファスナー(カギホック)、後ろベンツ、脇ゴム
材質
Wティサージュ / ポリエステル100%
色
黒
サイズ
9号
ウエスト(cm)
62
ヒップ(cm)
96
ポケット
両脇
後丈(cm)
57