半袖オーバーブラウス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 17648438 品番 YR-267
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

襟がそのままリボン留めに。襟を重ねてボタンを留めるだけ。二重ポケットはいずれも深め。

材質サラクール / 交織チェック / ポリエステル58% / 複合繊維(ポリエステル)27% / 綿15% グレー サイズ5号 肩幅(cm)37 袖丈(cm)23 着丈(cm)53 バスト(cm)88 ポケット両脇、左胸

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする