半袖オーバーブラウス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 17648447 品番 YR-267
参考基準価格(税別)¥14,600 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

襟がそのままリボン留めに。襟を重ねてボタンを留めるだけ。二重ポケットはいずれも深め。

材質サラクール / 交織チェック / ポリエステル58% / 複合繊維(ポリエステル)27% / 綿15% グレー サイズ7号 肩幅(cm)38 袖丈(cm)23 着丈(cm)54 バスト(cm)91 ポケット両脇、左胸

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする