リミット
リミットの オフィスウェア
リミットの トップス オフィスウェア
リミットの シャツ・ブラウス オフィスウェア
半袖オーバーブラウス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17648465
品番
YR-267
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
襟がそのままリボン留めに。襟を重ねてボタンを留めるだけ。二重ポケットはいずれも深め。
材質
サラクール / 交織チェック / ポリエステル58% / 複合繊維(ポリエステル)27% / 綿15%
色
グレー
サイズ
11号
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
56
バスト(cm)
97
ポケット
両脇、左胸