リミット
リミットの オフィスウェア
リミットの トップス オフィスウェア
リミットの シャツ・ブラウス オフィスウェア
パイピング七分袖カットソー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17648596
品番
YI-59
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ネックラインすっきりクールな印象に。伸縮性があり、胸元にぴったりフィット。汗取りパッド付。
仕様
制電・吸汗速乾
材質
裏ハイグラ / 制電ニット / ポリエステル81% / 複合繊維(ナイロン)18% / 複合繊維(ポリエステル)1%
色
黒
サイズ
SS
肩幅(cm)
32
袖丈(cm)
41
着丈(cm)
51
バスト(cm)
76