リミット
リミットの オフィスウェア
リミットの トップス オフィスウェア
リミットの シャツ・ブラウス オフィスウェア
レース半袖カットソー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17648761
品番
YI-58
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
胸元のレースが華やかさを彩る。寛美すぎないレースのあしらい。伸縮性があり、胸元にぴったりフィット。汗取りパッド付。
色
黒
サイズ
SS
混率(%)
【裏ハイグラ/制電ニット】ポリエステル81/複合繊維(ナイロン)18/複合繊維(ポリエステル)1
肩幅(cm)
32
袖丈(cm)
18
着丈(cm)
51
機能
制電・吸汗速乾
バスト(cm)
76