リミット
リミットの オフィスウェア
リミットの トップス オフィスウェア
リミットの シャツ・ブラウス オフィスウェア
レース半袖カットソー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17648779
品番
YI-58
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
胸元のレースが華やかさを彩る。寛美すぎないレースのあしらい。伸縮性があり、胸元にぴったりフィット。汗取りパッド付。
色
黒
サイズ
M
混率(%)
【裏ハイグラ/制電ニット】ポリエステル81/複合繊維(ナイロン)18/複合繊維(ポリエステル)1
肩幅(cm)
34
袖丈(cm)
20
着丈(cm)
53
機能
制電・吸汗速乾
バスト(cm)
84