リボンタイブラウス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 17649016 品番 YR-388
参考基準価格(税別)¥16,400 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

しわになりにくくアレンジが楽しめる。丸みを帯びたボタン。薄手の生地なので、インナー着用がおすすめ。

サイズ9号 混率(%)ポリエステル100(ドットデシン) 肩幅(cm)36 袖丈(cm)60 着丈(cm)61 バスト(cm)96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする