リミット
リミットの オフィスウェア
リミットの トップス オフィスウェア
リミットの シャツ・ブラウス オフィスウェア
ボウタイ風七分袖ブラウス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17649111
品番
YR-338
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ボウタイ風ギャザーで、首元スッキリ。薄手の生地に光沢のある小さなドットが特徴。後ろファスナー。
色
黒
サイズ
11号
混率(%)
ポリエステル100(ドットデシン)
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
42
着丈(cm)
58
機能
後ろファスナー(ボタン)
バスト(cm)
96