ボウタイ風七分袖ブラウス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 17649156 品番 YR-338
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ボウタイ風ギャザーで、首元スッキリ。薄手の生地に光沢のある小さなドットが特徴。後ろファスナー。

グレー サイズ11号 混率(%)ポリエステル100(ドットデシン) 肩幅(cm)41 袖丈(cm)42 着丈(cm)58 機能後ろファスナー(ボタン) バスト(cm)96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする