リミット
リミットの オフィスウェア
リミットの トップス オフィスウェア
リミットの シャツ・ブラウス オフィスウェア
半袖ブラウス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17649226
品番
YR-428
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
タイをキレイに結びやすい台襟付。
色
白
サイズ
5号
混率(%)
ポリエステル80/綿20(ストレッチツイル)
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
20
着丈(cm)
59
バスト(cm)
89