半袖ブラウス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 17649287 品番 YR-428
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

タイをキレイに結びやすい台襟付。

サイズ17号 混率(%)ポリエステル80/綿20(ストレッチツイル) 肩幅(cm)44 袖丈(cm)25 着丈(cm)65 バスト(cm)113

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする