リミット
リミットの オフィスウェア
リミットの トップス オフィスウェア
リミットの シャツ・ブラウス オフィスウェア
ブラウス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17649375
品番
YR-418
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
タイをキレイに結びやすい台襟付。
色
白
サイズ
19号
混率(%)
ポリエステル80/綿20(ストレッチツイル)
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
65
バスト(cm)
117