ブラウス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 17649497 品番 YR-419
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

着心地がラクな台襟なしステンカラー

サイズ11号 混率(%)ポリエステル80/綿20(ストレッチツイル) 肩幅(cm)41 袖丈(cm)56 着丈(cm)62 バスト(cm)101

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする