- ダンボール箱Wフルート(10枚入) 大阪魂 17649503

 

- ダンボール箱Wフルート(10枚入) 大阪魂 17649503 - ダンボール箱Wフルート(10枚入) 大阪魂 17649503

ダンボール箱Wフルート(10枚入)

(17件のレビュー)
取扱い終了 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 注文コード17649503 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
3辺合計(cm)119 底面サイズB3 形状A式(みかん箱タイプ) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×390×260 紙厚(mm)約8 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×375×220 フルートW ライナーC5
注意
※保管時や使用時の環境や天候などにより、±5mm程度の差が生じる場合があります。
※使用例の内容物はダンボールサイズ目安になり、強度を保障するものではございません。宅配ご利用時の重量制限または重量による配送料金の違いは配送業者に確認して下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥2,600 / 税込 ¥2,860
離島数量1につき ¥4,400 / 税込 ¥4,840

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17649503 - 25872027 W-5 ダンボール箱Wフルート(10枚入) タマパック ダンボール箱Wフルート(10枚入) タマパック 1パック(10枚) 4,998 税込5,498 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17649503
2018-08-03
用途:
商品発送時
東京音響株式会社 様

適度なサイズと価格で利用しやすいです。しかし最近、大幅に値上げされた模様で残念です

対象商品:
17649503
2018-06-25
用途:
園芸用苗の発送
農・林・水産業

丁寧な配送で迅速に届き、製品の質も高く満足しています。

対象商品:
17649467
2018-05-30
用途:
海外への金型部品配送用
個人のお客様

品質に不満はありません。
海外向け発送は全てWフルートを使用しています。
A5 サイズの箱のバリエーションがあればさらに助かります。

対象商品:
17649476
2018-06-18
用途:
玉葱を20玉をゆうパックで送るのにつかいました、
製造業

がっちりしていて強度には不安はなく梱包出荷できました、到着も中身は問題なく、きれいな状態でいい評価です。

対象商品:
17649476
2017-11-22
用途:
金属部品の発送に使用。
有限会社相馬鉄工所 様

とてもしっかりしていて、ステープラ(大きいホッチキスみたいなもの)とガムテープを使えば、20Kg以上OKです。

対象商品:
17649467
2017-11-11
用途:
電機部品客先あて出荷に使用
フジタ電業株式会社 様 (製造業)

非常に使いやすい 次回発注の時に現物見てすぐわかるように寸法を
印刷してあると便利と思う

対象商品:
17649485
2017-12-22
用途:
輸出梱包
卸売・小売業

荷物が20kgを超えるときがあるのですが、その時も箱がしっかりしてるのでいいです。

1人が参考にしています
対象商品:
17649494
2017-08-30
用途:
商品発送時

重量がかなりあるものを入れていますが、重ねても形が崩れずしっかりしています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダンボールの強度と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/cardboard/
2022-10-13

「ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする