PJNMU10 スロットルバルブ PPタイプ ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 17649537 PJNMU10 スロットルバルブ PPタイプ ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 17649537 PJNMU10 スロットルバルブ PPタイプ ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 17649537

スロットルバルブ PPタイプ ユニオンストレート

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)10 材質金属部品:ステンレス(SUS304)、樹脂部品:ポリプロピレン(PP)、シールゴム:エチレンプロピレンゴム(EPDM) トラスコ品番778-1351 注文コード17649537 品番PJNMU10
参考基準価格(税別)¥4,840 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は適合チューブ外径・材質・トラスコ品番など40種類から選べます 他の種類を見る

本体材質にクリーン環境に適したPPを採用しました。
禁油仕様により幅広い分野のニーズに対応します。
金属材質にはSUS304そ採用し、シール材質にはEPDMを採用してます。

使用流体空気/水/その他 適合チューブ外径(Φmm)10 使用圧力範囲(MPa)0〜0.9 最高使用圧力(MPa)1 形状小型ユニオンストレート トラスコ品番778-1351 材質金属部品:ステンレス(SUS304)、樹脂部品:ポリプロピレン(PP)、シールゴム:エチレンプロピレンゴム(EPDM) 質量(g)45 使用温度範囲(℃)0〜80 使用真空圧力(kPa)-100 シールの有無シーロック、シールテープ無し
注意
※使用流体が水・その他薬品の時は次の条件を必ず守ってください。
1.水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
2.水、液体使用の際は、インサートリングの使用を推奨します。
3.薬品、溶剤、混合ガス等につきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますのでご確認の上ご使用ください。

商品説明動画

スピードコントローラとスロットルバルブの違い
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:527

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

切替弁の特長と仕組み
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/180/
2022-07-01

「エアーバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする