リミット
リミットの 服飾小物
リミットの ネクタイ・スカーフ
タイ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17649628
品番
NE-97
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
襟元を装う和柄をアレンジした格子柄。バックル式で調整自在。
色
ブルー
サイズ
フリー
タイプ
バックル式
混率(%)
ポリエステル100(ジャガード織)
全長(cm)
32