リミット
リミットの 服飾小物
リミットの ネクタイ・スカーフ
蝶タイ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17649725
品番
NE-41
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
華やかな蝶タイ。
色
ネイビーチェック
サイズ
フリー
タイプ
バックル式
混率(%)
ポリエステル100(ジャガード織)
横幅(mm)
130