リミット
リミットの 服飾小物
リミットの ジュエリー
コサージュ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
17649777
品番
CS-61
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
スカーフのアレンジなどにも。
色
濃紺
サイズ
フリー
タイプ
クリップ付き
直径(Φcm)
約8
混率(%)
麻100