アドベントレインウェア

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 17650002 品番 7540
参考基準価格(税別)¥3,690 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

軽量な透湿防水素材を使用したレインウェアです。ムレを抑え、快適性をサポートします。用途に応じて取り外しが可能な、メッシュ付きフード。雨や風の侵入を抑えるダブル前立て付き。フラップポケットには、雨の日の視認性を確保し安全性を高める反射パイピング付き。ジャケットの裾幅を調節する、ストッパー付きドローコード。パンツの裾巾を調節するスナップボタン付き。ムレを逃す背面ベンチレーションには安全性を高める反射パイピング付き。ウエストには調節用のスピンドルを装備し、エアー抜きハトメ穴が付いています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
ロイヤルブルー サイズLL 耐水圧(mmH2O)10000 透湿度(g/m2)3000 セット内容上下 胸囲(cm)129 混率(%)表地:ポリエステル100(PUコーティング)、内衿・前立て裏/ナイロン100、裏地:ポリエステル100(上下総裏メッシュ) 股下(cm)75 ウエスト(cm)116/62 着丈(cm)78 機能フード、ダブル前立て、フラップポケット、ドローコード、裾巾調節機能、バックスタイル、ウエスト 適応身長(cm)175〜185 適応胴囲(cm)86〜96 裄丈(cm)91 適応胸囲(cm)96〜104

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:392

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-16
用途:
雪国での長時間の除雪作業に重宝しています
自動車・二輪車・自転車関連業

通気性、防水性、軽量、夜間の視認性、左右の蓋つきポケット、袖口のゴム、着脱フード、内側メッシュ、着やすさ、手ごろな価格、デザイン、すべてに満足です。
雪国の長時間の除雪作業では、あまり厚いものだと動きにくかったり暑かったりするので、実は通気性のよい薄くて軽いものが向いています。
以前ホームセンターで購入してとても気に入っていたのですが、買い替えのタイミングで店頭からなくなってしまったので、こちらでまた購入できて大変嬉しく思います。また必ずリピート購入します。

対象商品:
17650228
2024-06-15
用途:
徒歩巡拝

5倍10倍の価格のアウトドアブランド品と比べて撥水性能が同等です。素晴らしい!!あとは耐久性ですがどうなることか。裏面への結露はいくら透湿性能が高くても原理的に防げす、ブランド品でも同等に発生することなので、透湿性能で選ぶことはしていません。

1人が参考にしています
対象商品:
17650027
2023-02-25
用途:
オートバイ通勤為購入してみましたが・・・

オートバイ通勤為購入してみましたが、金額のわりには薄い印象です。今回は4Lを注文してみました、他の商品で下のズボンだけ注文したら3Lではしゃがみ込むとおしりのほうが下がり使い物になりませんでした(メーカー違いで2本購入しましたが)収納袋が付いていたら星が増えたかも

対象商品:
17650142
2021-08-25
用途:
雨天時の釣り
自動車・二輪車・自転車関連業

コンパクト、軽い、それなりの防水力、何よりうれしいのは腰ひも。腰ひもが無いとゴムが劣化した時使い物にならなくなる。価格を考慮したら、いい品です。冬場以外は使えるいい品です。

対象商品:
17650212
2021-02-15
用途:
農作業
農・林・水産業

妻の為にSサイズを探し購入 まだ着る機会がありませんが 今まで購入している物と価格は変わりませんが良かったら購入します。

対象商品:
17650228
2020-05-09
用途:
雨天時の自転車通勤時
その他業種

浸透圧が3000gもある上に、ミントシルバーのカラーがとても気に入りました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする