曜日別特売
bc-1960 男女兼用七分袖シャツ リミット 17650075

bc-1960 男女兼用七分袖シャツ リミット 17650075
bc-1960 男女兼用七分袖シャツ リミット 17650075

男女兼用七分袖シャツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズM
内容量1枚注文コード17650075品番bc-1960
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

バンドカラー&七分袖で、首まわりと手首がすっきり。火を使う調理や春夏の屋外作業を涼やかに。

サイズM胸囲(cm)109混率(%)ポリエステル85/綿15(エアロール 交織制電トロ)肩幅(cm)44袖丈(cm)41着丈(cm)69機能ポケット位置:左胸、両脇スリット、制電、ストレッチ、制菌加工、男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする