リミット
リミットの オフィスウェア
リミットの トップス オフィスウェア
リミットの ベスト オフィスウェア
男女兼用ベスト(赤ファスナー)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17650197
品番
bc-1930
参考基準価格(税別)
¥11,040
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
さっと羽織って、接客や商談に。薄手の生地で夏を軽やかに、春先や秋口にもオススメ。
色
黒
サイズ
3L
胸囲(cm)
116
混率(%)
ポリエステル100(制電トロピカル)
肩幅(cm)
40.5
着丈(cm)
63
機能
ポケット位置:両脇、左胸、制電、男女兼用