リミット
男女兼用スラックス(ワンタック)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
ウエスト(cm)
74~79
68~73
71~76
74~79
77~82
80~85
85~90
90~95
95~100
100~105
サイズ
M
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17650346
品番
bc-1211
参考基準価格(税別)
¥10,320
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
ストレートなのに腰周りにゆとりがあり動きやすい。ワンタック、前ファスナー(ボタン)、脇ゴム
種別
男女兼用スラックス(ワンタック)
色
黒
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル100(制電トロピカル)
股下(cm)
74
ウエスト(cm)
74~79
ヒップ(cm)
106
ポケット
両脇、両後ろ
性別
男女兼用