曜日別特売
bc-1211 男女兼用スラックス(ワンタック) リミット 17650380

bc-1211 男女兼用スラックス(ワンタック) リミット 17650380
bc-1211 男女兼用スラックス(ワンタック) リミット 17650380

男女兼用スラックス(ワンタック)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ウエスト(cm)85~90
サイズ3L
内容量1枚注文コード17650380品番bc-1211
参考基準価格(税別)¥10,320販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198

ストレートなのに腰周りにゆとりがあり動きやすい。ワンタック、前ファスナー(ボタン)、脇ゴム

種別男女兼用スラックス(ワンタック)サイズ3L混率(%)ポリエステル100(制電トロピカル)股下(cm)74ウエスト(cm)85~90ヒップ(cm)117ポケット両脇、両後ろ性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする