リミット
リミットの ワーキングウェア
リミットの トップス
リミットの オールシーズン トップス
男女兼用ブルゾン(白ファスナー)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17650617
品番
bc-2940
参考基準価格(税別)
¥13,680
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
機能充実。アクティブシーンに最適。胸のファスナーはペンを差したままファスナーが開閉できます。袖の長さが気になる場合に袖口を折り返しても、デザイン性を損なわない仕様に。
種別
男女兼用ブルゾン(白ファスナー)
色
黒
サイズ
M
胸囲(cm)
109
混率(%)
ポリエステル100(ヨコ伸び制電ツイル)
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
62
機能
制電、ストレッチ
ポケット
両脇、左胸
性別
男女兼用