男女兼用ライナー付ブルゾン(赤ファスナー)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 17650687 品番 bc-3930
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

付け外せる起毛ライナーで、冬も快適。機能性とデザイン性を同時に実現。反射テープで安全。カイロポケット付。

種別男女兼用ライナー付ブルゾン(赤ファスナー) サイズSS 胸囲(cm)101 混率(%)ポリエステル100(ヨコ伸び制電ツイル)、【ライナー】ポリエステル100(ソーラーセンサー L) 肩幅(cm)44 袖丈(cm)57 着丈(cm)60 機能制電、ストレッチ、蓄熱保温 ポケット両脇、左胸 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする