リミット
リミットの ワーキングウェア
リミットの トップス
リミットの オールシーズン トップス
男女兼用ライナー付ブルゾン(赤ファスナー)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17650748
品番
bc-3930
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
付け外せる起毛ライナーで、冬も快適。機能性とデザイン性を同時に実現。反射テープで安全。カイロポケット付。
種別
男女兼用ライナー付ブルゾン(赤ファスナー)
色
黒
サイズ
4L
胸囲(cm)
129
混率(%)
ポリエステル100(ヨコ伸び制電ツイル)、【ライナー】ポリエステル100(ソーラーセンサー L)
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
65
機能
制電、ストレッチ、蓄熱保温
ポケット
両脇、左胸
性別
男女兼用