曜日別特売
bc-3940 男女兼用ライナー付ブルゾン(白ファスナー) リミット 17650818

bc-3940 男女兼用ライナー付ブルゾン(白ファスナー) リミット 17650818
bc-3940 男女兼用ライナー付ブルゾン(白ファスナー) リミット 17650818
bc-3940 男女兼用ライナー付ブルゾン(白ファスナー) リミット 17650818
bc-3940 男女兼用ライナー付ブルゾン(白ファスナー) リミット 17650818
bc-3940 男女兼用ライナー付ブルゾン(白ファスナー) リミット 17650818
bc-3940 男女兼用ライナー付ブルゾン(白ファスナー) リミット 17650818
bc-3940 男女兼用ライナー付ブルゾン(白ファスナー) リミット 17650818

男女兼用ライナー付ブルゾン(白ファスナー)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズLL
内容量1枚注文コード17650818品番bc-3940
参考基準価格(税別)¥17,880販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

付け外せる起毛ライナーで、冬も快適。機能性とデザイン性を同時に実現。反射テープで安全。カイロポケット付。

種別男女兼用ライナー付ブルゾン(白ファスナー)サイズLL胸囲(cm)117混率(%)ポリエステル100(ヨコ伸び制電ツイル)、【ライナー】ポリエステル100(ソーラーセンサー L)肩幅(cm)48袖丈(cm)61着丈(cm)64機能制電、ストレッチ、蓄熱保温ポケット両脇、左胸性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする