リミット
リミットの エプロン
リミットの 作業用エプロン
エプロンベスト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17650958
品番
bc-1910
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
V字の襟ぐりで、すっきり。後ろベンツ。左脇ファスナーで脱ぎ着しやすい。
色
黒
サイズ
4L
混率(%)
ポリエステル100(制電トロピカル)
肩幅(cm)
37.5
着丈(cm)
73
機能
ポケット位置:両脇、右内側、左胸、制電、男女兼用
バスト(cm)
112