メンズポロシャツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 17651116 品番 bc-1220
参考基準価格(税別)¥11,760 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

くりかえし洗濯しても折り襟部分が白く変色しにくい。前開き止まりとスリットの赤いカン止め。両脇ファスナーポケット。

サイズLL 胸囲(cm)107 混率(%)ポリエステル100(アミノファイン カノコ) 肩幅(cm)46 袖丈(cm)23 着丈(cm)69 機能ポケット位置:両脇、前ドット、両脇スリット。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする