リミット
リミットの シャツ・インナー
リミットの 半袖 シャツ・インナー
リミットの ポロシャツ 半袖
メンズポロシャツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17651159
品番
bc-1220
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
くりかえし洗濯しても折り襟部分が白く変色しにくい。前開き止まりとスリットの赤いカン止め。両脇ファスナーポケット。
色
黒
サイズ
6L
胸囲(cm)
131
混率(%)
ポリエステル100(アミノファイン カノコ)
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
27
着丈(cm)
73
機能
ポケット位置:両脇、前ドット、両脇スリット。