リミット
リミットの ワーキングウェア
リミットの ボトムス
リミットの オールシーズン ボトムス
メンズスラックス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17651290
品番
bc-1201
参考基準価格(税別)
¥10,320
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
ゆったりツータック、深さのある両脇ポケット。前ファスナー(ボタン)
種別
メンズスラックス
色
黒
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル100(ヨコ伸び制電ツイル)
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
82
機能
制電、ストレッチ
ヒップ(cm)
112
ポケット
両脇、両後ろ
性別
男性用