リミット
リミットの オフィスウェア
リミットの ボトムス オフィスウェア
リミットの キュロット オフィスウェア
キュロット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17651351
品番
bc-2202
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
何でもあわせやすい、活動的な黒キュロット。動きにフィットする脇ゴム。制電素材で、自宅で洗濯しても色褪せしにくい。
色
黒
サイズ
SS
混率(%)
ポリエステル100(ヨコ伸び制電ツイル)
ウエスト(cm)
59〜63
機能
ポケット位置:両脇、制電、ストレッチ
ヒップ(cm)
95
脇丈(cm)
49