リミット
リミットの ワーキングウェア
リミットの トップス
リミットの オールシーズン トップス
男女兼用ブルゾン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17651466
品番
G-9930
参考基準価格(税別)
¥13,440
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
スリムに見える白ストライプ効果。前ファスナー(比翼ドット)、裾ゴム、袖口ドット
種別
男女兼用ブルゾン
色
イエロー
サイズ
L
胸囲(cm)
119
混率(%)
ポリエステル55/複合繊維(ポリエステル)10/綿35(サラクール 交織制電ストライプ)
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
64
機能
制電、クール素材
ポケット
両脇、左胸
性別
男女兼用