光
テーブルナンバーサイン 数字
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
番号
8
注文コード
17652093
品番
WL28-8
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
この商品は
番号
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
番号
8
材質
UV樹脂
幅(mm)
59
高さ(mm)
28
質量(g)
2
奥行(mm)
1