リミット
リミットの ワーキングウェア
リミットの ボトムス
リミットの オールシーズン ボトムス
スラックス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17652340
品番
BL-1313
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
股上浅めでお腹がスッキリ見えるデザイン。前ファスナー(ボタン)
種別
スラックス
色
カーキ
サイズ
SS
混率(%)
ポリエステル85/綿15(T/Cストレッチ制電ツイル)
股下(cm)
73、フリー:83
ウエスト(cm)
71
機能
制電、ストレッチ
ヒップ(cm)
92
ポケット
両脇、左右後ろ