スモック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 17652620 品番 L-8800
参考基準価格(税別)¥10,320 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198

利き手を問わず着やすい前ファスナー。ファスナーポケット(両脇外側二重)

種別スモック ブルーグレー サイズS 混率(%)ポリエステル100(ヨコ伸び制電ツイル) 肩幅(cm)37 袖丈(cm)50 着丈(cm)60 機能制電、ストレッチ バスト(cm)94 ポケット両脇、両脇外側

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする