リミット
リミットの ワーキングウェア
リミットの トップス
リミットの 秋冬 トップス
スモック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17652681
品番
L-8800
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
利き手を問わず着やすい前ファスナー。ファスナーポケット(両脇外側二重)
種別
スモック
色
ブルーグレー
サイズ
5L
混率(%)
ポリエステル100(ヨコ伸び制電ツイル)
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
69
機能
制電、ストレッチ
バスト(cm)
130
ポケット
両脇、両脇外側