ニッコーエクステリア
ニッコーエクステリアの 散水・かん水資材
ニッコーエクステリアの 水栓
ニッコーエクステリアの 散水栓・蛇口
シャワーポール レヴウッドタイプ 水用・補助蛇口
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17652775
品番
OPB-RS-26W-DB
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
廃木材と廃プラスチックを原料に開発した地球に優しいリサイクル木材を使用。耐候性に優れた素材なので塩害にも強く、木の持つやさしい質感を持ちながら長時間お使いいただけます。
材質
(本体)熱可塑性木質複合木材製(木粉55%+ポリプロピレン45%)、(芯材)アルミ製
質量(kg)
4.0
色
ダークブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
85×88×1200
グリーン購入法
適合
注意
※補助蛇口を利用する場合は、施工後交換できるように水栓柱から離して施工してください。
※画像中の水栓金具や蛇ロ・補助蛇ロは別売品となります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません