リミット
リミットの ワーキングウェア
リミットの ボトムス
リミットの オールシーズン ボトムス
スラックス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17652805
品番
BL-8802
参考基準価格(税別)
¥8,760
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
ノータック・ストレートで脇ファスナーだからすっきり。脇ファスナー(隠しカン)、脇ゴム。
種別
スラックス
色
アイボリー
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル100(ヨコ伸び制電ツイル)
股下(cm)
74
ウエスト(cm)
67〜73
機能
制電、ストレッチ
ヒップ(cm)
95
ポケット
右脇