曜日別特売
BL-8802 スラックス リミット 17652909

BL-8802 スラックス リミット 17652909
BL-8802 スラックス リミット 17652909
BL-8802 スラックス リミット 17652909
BL-8802 スラックス リミット 17652909
BL-8802 スラックス リミット 17652909
BL-8802 スラックス リミット 17652909

スラックス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ウエスト(cm)73~79
サイズL
ブルーグレー
内容量1枚注文コード17652909品番BL-8802
参考基準価格(税別)¥8,760販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

ノータック・ストレートで脇ファスナーだからすっきり。脇ファスナー(隠しカン)、脇ゴム。

種別
スラックス
ブルーグレー
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル100(ヨコ伸び制電ツイル)
股下(cm)
74
ウエスト(cm)
73~79
機能
制電、ストレッチ
ヒップ(cm)
100
ポケット
右脇
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする