リミット
リミットの ワーキングウェア
リミットの ボトムス
リミットの オールシーズン ボトムス
スラックス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17653015
品番
BL-8721
参考基準価格(税別)
¥9,360
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
ノータックで前ファスナーだからはきやすい。前ファスナー(隠しカン)、脇ゴム
種別
スラックス
色
紺
サイズ
3L
混率(%)
ポリエステル100(ヨコ伸び制電ツイル)
股下(cm)
74
ウエスト(cm)
78〜84
機能
制電、ストレッチ
ヒップ(cm)
111
ポケット
右脇