スラックス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 17653146 品番 BL-8721
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ノータックで前ファスナーだからはきやすい。前ファスナー(隠しカン)、脇ゴム

種別スラックス グレッシュグリーン サイズSS 混率(%)ポリエステル100(ヨコ伸び制電ツイル) 股下(cm)74 ウエスト(cm)48〜54 機能制電、ストレッチ ヒップ(cm)85 ポケット右脇

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする