スラックス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 17653180 品番 BL-8721
参考基準価格(税別)¥9,360 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

ノータックで前ファスナーだからはきやすい。前ファスナー(隠しカン)、脇ゴム

種別スラックス グレッシュグリーン サイズL 混率(%)ポリエステル100(ヨコ伸び制電ツイル) 股下(cm)74 ウエスト(cm)66〜72 機能制電、ストレッチ ヒップ(cm)101 ポケット右脇

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする