リミット
リミットの ワーキングウェア
リミットの トップス
リミットの オールシーズン トップス
メンズブルゾン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17653295
品番
8805
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
胸のファスナーがポイント。しっかり留めて、異物混入の心配なし。ファスナーポケット(両脇)、左袖・左胸にペン差し
種別
ブルゾン
色
ブルー
サイズ
4L
胸囲(cm)
130
混率(%)
ポリエステル100(ヨコ伸び制電ツイル)
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
66
機能
制電、ストレッチ
ポケット
両脇、両胸
性別
男性用