ニッコーエクステリア
ニッコーエクステリアの 散水・かん水資材
ニッコーエクステリアの 水栓
ニッコーエクステリアの 水栓柱・パン
水鉢 千段手洗鉢
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17653326
品番
GFM-7-YAMAFUBUKI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥62,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
味わい深い焼き色、たたずまい。どの器も使うほどにしっくりなじむ水鉢です。日本全国から厳選された逸品のわきものの水鉢は、庭に和の雰囲気をもたらします。
付属品
排水金具(裏側ネジG1)
仕様
信楽焼、排水溝あり
質量(kg)
5.0
色
山吹
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
Φ400×140
注意
※商品の特性や印刷の関係上、カタログ写真と実際の商品とでは、若干異なる場合がありますのでご了承ください。