メンズブルゾン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 17653356 品番 8805
参考基準価格(税別)¥11,280 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

胸のファスナーがポイント。しっかり留めて、異物混入の心配なし。ファスナーポケット(両脇)、左袖・左胸にペン差し

種別ブルゾン アイボリー サイズL 胸囲(cm)114 混率(%)ポリエステル100(ヨコ伸び制電ツイル) 肩幅(cm)45 袖丈(cm)60 着丈(cm)64 機能制電、ストレッチ ポケット両脇、両胸 性別男性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする